Borkassett med prissesjonslipte HSS-E bor HSS-E for harde metaller
- Presisjonsslipte HSS-E bor
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1400N/mm²
- HSS-E bor ( DIN 338 N, Serie 0618....)
- Tilsatt 8% Co
- Presisjonsslipte, gir lengre levetid og raskere boring
- Spesiell skjæregeometri for nøyaktigere boring
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Skaftform | Kuttemateriale | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0618800019961 1
|
Spiralborkassett 19 stk. HSS-E 1-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Kuttemateriale
Hutigstål med 8 % kobolt + legerende elementer
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
2 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 3 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
552.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.