Borkassett med spiralbor HSCo RN Oksid 1-10mm
- Borkasett med spiralbor spesielt slipt og herdet for rustfritt (A2) og syrefast (A4) stål.
- HSCo High Speed Cobolt, inneholder 5 % kobolt
- Spissvinkel på 130° for best resultat i rustfritt
- Bor dybde: 5 ganger borets diameter
- Grønn ring på boret, markerer at boret er for rustfritt.
- Dimensjon 1-10mm med 0,5mm stigning. Totalt 19 bor.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Egnet for freseborsenter (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Materiale som skal behandles | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0626000019961 1
|
Borkassett 19 bor Zebra HSCO RN 1-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Oksid-finish
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Egnet for freseborsenter (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
618.000 g
|
Materiale som skal behandles
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i rustfritt og syrefast, er det viktig med lav hastighet på boret, og rikelig med skjæreolje.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)