Borkassett MFD SPEED multi 1-10mm
- Optimalt for håndholdte maskiner
- Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Selvsentrene
- Lager presise hull
- Egnet for de fleste metaller
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1200N/mm²
- HSCo bor, med 135° sliping
- Presisjonsslipte, gir lengre levetid og raskere boring
- Spesiell skjæregeometri for nøyaktigere boring
- Følger standard DIN 338
- Egnet for hulldybde opp til 5x bor diameter
- Inneholder 19 bor fra Ø1,0 til 10,0 med 0,5mm intervall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Materiale som skal behandles | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0626930019961 1
|
Spiralborkassett Zebra MFD SPEED 1-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Multiple refined
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
613.000 g
|
Materiale som skal behandles
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
Egnet for:
Vanlig konstruksjonsstål, Ikke-legerte tempererende stål, Nitrering stål, Verktøy stål, Høyhastighets stål, Støpejern, Duktilt jern, Smibart støpejern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål (sulfurisert), Rustfritt stål (austenitisk), Rustfritt stål (martensittisk), Titanium, Fjærstål, Magnesium legeringer, Kobber (lav legerte), Bronse (kort sponet), Bronse (lang sponet), Messing (kort sponet) Messing (lang sponet), Plast (duroplastisk), Plast (termoplastisk) Legert legering stål, Titan legeringer, Aluminium legeringer, Aluminium, Aluminiumstøpte legeringer (
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall