Borkassett Smart Step HSCo ZEBRA 1-10mm
- Smart selvsentrende borspiss med trinn geometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
- Lager presise hull
- Optimalt til å bore opp eksisterende hull
- God på vanskelige flater, som for eksempel rør.
- God på skråboring
- Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Fra Ø13mm og oppover er tangen ned dreid til ca Ø12,7mm for å passe i chucher med maks gripeevne på 13mm.
- Egnet for de fleste metaller (se teknisk info)
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1200N/mm²
- Egnet for rustfritt- og syrefast stål
- Følger standard DIN 338
- Egnet for hull dybde opp til 5 x bor diameter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0626940019961 1
|
Borkassett 19 bor HSCO Smart step 1-10mm
|
Antall deler i sortiment/sett
19 STK
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Oksid-finish
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
594.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet (se tabell under "Dokumenter") og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
Egnet for:
Vanlig konstruksjons stål, ikke-legerte herdet stål, støpejern, duktilt jern, formbart støpejern, magnesiumlegeringer, kobber, lav legert, messing, lang sponet, messing, kort sponet, plast duroplast, smidde legeringer av aluminium, aluminiums støpe legeringer (
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall