Borkassett Smart Step metall bor 1-13mm
- Smart selvsentrende borspiss med trinn geometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
- Lager presise hull
- Optimalt til å bore opp eksisterende hull
- God på vanskelige flater, som for eksempel rør.
- God på skråboring
- Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Egnet for de fleste metaller (se teknisk info)
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1000N/mm²
- Følger standard DIN 338
- Egnet for hulldybde opp til 5 x bor diameter
- Inneholder 25 bor fra Ø1,0 til 13,0 med 0,5mm intervall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Maks. boredybde (D) | Materiale som skal behandles | Produktvekt (per element) | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0624930025961 1
|
Spiralborkassett Zebra Smart step 1-13mm
|
Antall deler i sortiment/sett
25 STK
|
Kvalitet
ZEBRA-Premium
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Multiple refined
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Ja
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Materiale som skal behandles
|
Produktvekt (per element)
1132.000 g
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
Egnet for:
Vanlig konstruksjons stål Ikke-legerte herdet stål Støpejern Duktilt jern Formbart støpejern Magnesiumlegeringer Kobber, lav legert Messing, lang sponet Messing, kort sponet Plast, duroplast Plast, termoplast Aluminium Aluminium (
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall