Borkassett standard HSS 1-13mm
- HSS standardbor ( DIN 338 N, Serie 0625....)
- God stålkvalitet i boret
- Spesiell skjæregeometri for rask boring
- Dampherdet overflate gir lang levetid og god presisjon i borehullet
- Inneholder 25 stk bor fra 1,0 til 13,0mm med 0,5 mm intervall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Kvalitet | Skaftform | Materiale til undergruppe | Overflate | Kuttemateriale | Egnet for bormaskin (poengsystem) | Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Selvsentrerende | DIN | Egnet for maskintype | Harmonisert systemkode | Maks. boredybde (D) | Produktvekt (per element) | Materiale som skal behandles | Standarddybde/boredybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0625000025961 1
|
Borkassett med 25 HSS bor 1-13mm
|
Antall deler i sortiment/sett
25 STK
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Materiale til undergruppe
|
Overflate
Fordampet
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Egnet for bormaskin (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Egnet for søylebormaskin (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
1 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Selvsentrerende
Nei
|
DIN
Spiralbor med parallelt skaft, jobber-serie
|
Egnet for maskintype
|
Harmonisert systemkode
82075060000
|
Maks. boredybde (D)
Klaringshull ≤ boredybde 5 x borediameter
|
Produktvekt (per element)
1143.000 g
|
Materiale som skal behandles
Stål
|
Standarddybde/boredybde
DIN 338 / 5xD
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall