Tom ORSY® borkassett for bor 1-10mm
- Plass til 19stk bor fra 1,0 til 10,0mm med 0,5 mm intervall (DIN 338 bor)
- Passer inn i ORSY® oppbevarings systemene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Antall spor | Egnet for | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0633002001961 1
|
Borkassett (tom) for 19 bor 1-10mm
|
Bredde
165 mm
|
Høyde
54 mm
|
Dybde
113 mm
|
Antall spor
19 STK
|
Egnet for
Spiralbor diameter 1,0–10,0 x 0,5 mm
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
269.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|