Trinnborsett Smartstep deepcut 4-20mm
- Smart step skjær teknologi
- 3 freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring
- 1mm stigning pr. trinn
- Trinnhøyde 10mm
- For normalt stål opp til 1300N/mm², aluminium, støpejern, messing/bronse tre og plastikk.
- Materialtykkelse opp til 10 mm
- Overflatebelegg AlCrN. Tåler opp til 1050°C
- Sentrerer, borer og fjerner grader i samme arbeidsoperasjon
- Markering av de forskjellige bordiametere
- Høy skjære ytelse. Omdreinings tabell følger vedlagt
- Lang levetid. Levetid forlenges ytterligere ved å benytte Würth Bor- og skjæreolje Perfect Art. Nr. 0893 050 008
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Skaftform | Kuttemateriale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0694459001961 1
|
Trinnborsett Smartstep deepcut 4-20mm
|
Antall deler i sortiment/sett
3 STK
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
410.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til konvensjonelt stål med en styrke på opptil 1300 N/mm2, støpejern, aluminium, messing, bronse, pleksiglass, plast og tre
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0694459412961 1
|
Trinnbor HSS Smartstep DeepCut 4-12mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0694459820961 1
|
Trinnbor HSS Smartstep DeepCut 8-20mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0694459919961 1
|
Trinnbor HSS Smartstep DeepCut 9-19mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall