Bor for flis, glass og porselen
- Spesial bor for flis, glass og porselen.
- Takler harde fliser opp til Mohs skala/risse styrke 9.
- Benyttes i vanlig el-drill eller batteridrill uten slag
- Maks rotasjons hastighet 600 o/min på 6- 8mm og 400 o/min på 10-12mm, lavere hastighet er ofte å anbefale
- Sylindrisk tange Ø 10mm med polygon sliping for optimal innfestning
- Høy presisjons form på spissen for optimal avvirkning
- Optimalt kontakt trykk 35-45kg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lengde | Akseldiameter | Verktøyholder | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0641416011961 1
|
Pilspissbor til flis/porselen Ø: 6mm
|
Diameter
6 mm
|
Lengde
105 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Verktøyholder
Polygon
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Produktvekt (per element)
17.333 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641418011961 1
|
Pilspissbor til flis/porselen Ø: 8mm
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
106 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Verktøyholder
Polygon
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0641411011961 1
|
Pilspissbor til flis/porselen Ø: 10mm
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
107 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Verktøyholder
Polygon
|
Allsidighet (punktsystem)
1 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
2 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Sett boret ned på materialet, legg på et lett press.
- Start å drille, bruk sakte fart (max 400-600 o/min avhengig av diameter)
- Påfør fullt kontakt press (35 - 45 kg), fortsatt lav hastighet → "skrape" lyd høres
- Redusert kontakttrykk når flisen er fullstendig gjennomboret
Gjør alltid en test før du legger i vei med det egentlige arbeidet
OBS/Advarsel
Borene lager noe større hull enn merket diameter, for å kunne gi plass til videre boring med for eksempel betongbor i samme diameter.