Hullsagholder A4, liten
- For hullsager Ø14-30mm
- 6mm rund tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for hullsagdiameter | Akseldiameter | Lengde | Bordiameter | Harmonisert systemkode | Materiale | Nøkkelbredde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
063204 1 961 1
|
Hullsagholder A-4 1/4 6kt. 14-30mm
|
Egnet for hullsagdiameter
14 - 30 mm
|
Akseldiameter
6.35 mm
|
Lengde
59 mm
|
Bordiameter
|
Harmonisert systemkode
84661038000
|
Materiale
Stål
|
Nøkkelbredde
|
Produktvekt (per element)
78.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0632014 090 1
|
Senterbor f.hullsagholder A-2 0632-02
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06320141 090 1
|
Senterbor f.hullsagholder A-4 0632-04
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
06320141 090 1
|
Senterbor f.hullsagholder A-4 0632-04
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0632014 090 1
|
Senterbor f.hullsagholder A-2 0632-02
|
Forp/Min.best.
1
|