Fiberrondell 3M™ Cubitron™ II 987C
Unik teknologi med 3M presisjonsformede slipemineraler for super-rask sliping, høy slipeeffekt og holdbarhet. Rondellen er belagt med kjølemiddel for å unngå varmerelaterte sprekker og misfarging. Gir minimalt med støv
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Bordiameter | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Anbefalt omdreiningshastighet | Backingmateriale | Slipemiddelmateriale | Farge på skive | Klebstoffbasis | Borehull | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Spredning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M460682 990 25
|
Fiberrondell Cubitron 987C 125mm 36+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
36+
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
7500 o/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Borehull
22 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
28.800 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M464066 990 25
|
Fiberrondell Cubitron 987C 125mm 60+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
60+
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
7500 o/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Borehull
22 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
22.720 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M460630 990 25
|
Fiberrondell Cubitron 987C 125mm 80+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
80+
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
7500 o/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Borehull
22 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
20.920 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes til sveisefuger, avgrading, kantbryting, avvirking og utjevning.
- Rustfritt stål, stål, aluminium, glassfiber, kompositt
- Benyttes på el. og trykkluftdrevet vinkelsliper med max slipehastighet på 80 m/s
- Slipetallerken skal benyttes
Tekniske data
Korning: 3M® Cubitron® II mineral-keramisk korn Bindemiddel: Kunstig harpiks Fiber rygg Rondellen er belagt med kjølemiddel for å unngå varmerelaterte sprekker og misfarging.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5M64858 990 1
|
3M bakplate for fiberrondell 125mm (FIN)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5M64861 990 1
|
3M bakplate for fiberrondell 125X14mm.
|
Forp/Min.best.
1
|