Vulkan-fiberskiver Ø 125mm, Würth
Utførelse
- Tung vulkanfiberkvalitet, 0,8 mm tykk
- Tett korning (alu-oksyd)
- Kunstharpiksbinding
- 22 mm hull m/splitt (korning P 16 u/splitt
Egenskaper
- Agressive slipekorn for: Mest mulig effektiv sliping, Jevn sliping, Høy standtid
- Ingen avriving av slipekorn
- Ingen fare for materialbrudd eller riper ved sliping på hjørner og kanter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Bordiameter | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Anbefalt omdreiningshastighet | Backingmateriale | Slipemiddelmateriale | Farge på skive | Klebstoffbasis | Harmonisert systemkode | Maks. periferihastighet | Produktvekt (per element) | Spredning | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058012516 061 50
|
Fiberrondell splitt Ø125mm Würth P 16
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
16
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
7500 o/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
Normal korund
|
Farge på skive
Brun
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
680530000000
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Produktvekt (per element)
42.120 g
|
Spredning
Elektrostatisk spredning
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
058012536 061 50
|
Fiberrondell splitt Ø125mm Würth P 36
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
36
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Anbefalt omdreiningshastighet
7500 o/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
Normal korund
|
Farge på skive
Brun
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
680530000000
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Produktvekt (per element)
29.240 g
|
Spredning
Elektrostatisk spredning
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksområder
Korning P 16 - P 40
- Rustfjerning
- Utjevning av sveisesømmer
- Kantsliping
Korning P 36 - P 80
- Fjerning av gamle lakksjikt
Korning P 50 - P 120
- Blanksliping av utrettede deler
- Finsliping på karosseri før sparkling
- Rensing av metalliske overflater
OBS/Advarsel
Tillatte omdreiningshastigheter: 80 m/s:
- 125 mm: Vinkelsliper med ca. 12000 o/min