Karbid kutteskive
- Karbid kutteskive er en skive for vinkelsliper, som gir vinkelsliperen egenskaper som er en blanding av vinkelsliper og sirkelsag
- Til tre, tre med spiker, plast og gips. Kan også benyttes i blekk, men da med noe kortere levetid.
- Gir rene og pene kutt i bygningsmaterialer som tre, plast og gips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Maks. omdreiningshastighet | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0667410076961 1
|
Karbid kutteskive 76x10x1,8mm
|
Diameter
76 mm
|
Tykkelse
1.8 mm
|
Borehull
10 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
20100 o/min
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
47.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0667410122961 1
|
Karbid kutteskive 125x22,23x2mm
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
2.0 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
119.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Ikke egnet til kapping av metall og stein/betong.