Kutteskiver 3M® Cubitron® 3
SPESIALISERT FUNKSJONALITET: Gir vinkelrette kutt med den ytre kanten av skiven, noe som gjør dem ideelle for å skjære gjennom metall – deriblant bilkarosseri, marine tynnplater, rør av rustfritt stål, eksosrør, klemmer, rustne festemidler og mer.
FORBEDRET HASTIGHET: Gir opptil 10 % økt avvirkningsgrad sammenlignet med 3M™ Cubitron™ II høyt-ytende slipeprodukter, for å redusere mengden tid og press som kreves for å få jobben gjort.
MINDRE UTSKIFTNINGER: Fjerner opptil tre ganger mer materiale sammenlignet med 3M™ Cubitron™ II Høyt-ytende slipeprodukter.
LANGVARIG: Utformet for å vare opptil to ganger lenger enn ledende konkurrenter.
3MS NYE, PRESISJONSFORMEDE SLIPEMINERALER: Bruker nye, presisjonsformede slipemineraler, som har molekylær festeteknologi utformet med skarpe, vinklede strukturer som hele tiden brytes i stykker for å danne nye skarpe punkter. De slites jevnt, kjøres kjølig og optimerer nedbrytning av mineralet 3M™ Cubitron™ 3 kappeskive gir deg vinkelrette kutt med den ytre kanten av skiven, noe som gjør den ideell for å skjære gjennom metall – deriblant bilkarosseri, marine tynnplater, rør av rustfritt stål, eksosrør, klemmer, rustne festemidler og mer. I tillegg er 3M™ Cubitron™ 3 Kappeskive drevet av 3Ms presisjonsformede slipemineraler, som ved hjelp av egenutviklede gjennombrudd innen molekylær festeteknologi er utformet med skarpe, vinklede strukturer som hele tiden brytes i stykker for å danne nye skarpe punkter. De rene, skarpe spissene bidrar til å danne et slipeprodukt som skjærer raskere, kjører kjøligere og varer mye lenger enn vanlige slipeprodukter. 3M™ Cubitron™ høyt-ytende slipeprodukter er laget for fagpersoner som trenger mer fra utstyret sitt – så opplev neste generasjons slipeeffekt ved å velge 3M™ Cubitron™ 3 Kappeskive.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Borehull | Lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Korning | Harmonisert systemkode | Materiale som skal behandles | Maks. omdreiningshastighet | Slipemiddelmateriale | Diameter x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M91045 990 25
|
Kutteskive Cubitron 3 75 x 1 x 10 mm
|
Diameter
75 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Borehull
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
1095 d
|
Produktvekt (per element)
13.360 g
|
Korning
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale som skal behandles
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Slipemiddelmateriale
|
Diameter x tykkelse
75 x 1 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M86647 990 25
|
Kutteskive Cubitron 3 125 x 1 x 22
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Korning
60+
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale som skal behandles
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Slipemiddelmateriale
Keramisk kjerne av Cubitron
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,0 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M86412 990 25
|
Kutteskive Cubitron 3 125 x 1,6 x 22
|
Diameter
125 mm
|
Tykkelse
1.6 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
3 År
|
Produktvekt (per element)
50.000 g
|
Korning
36+
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale som skal behandles
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Slipemiddelmateriale
Keramisk kjerne av Cubitron
|
Diameter x tykkelse
125 x 1,6 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M88404 990 25
|
Kutteskive Cubitron 3 230 x 2,5 x 22
|
Diameter
230 mm
|
Tykkelse
2.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
36 Måned
|
Produktvekt (per element)
237.000 g
|
Korning
36+
|
Harmonisert systemkode
|
Materiale som skal behandles
|
Maks. omdreiningshastighet
6650 o/min
|
Slipemiddelmateriale
Keramisk kjerne av Cubitron
|
Diameter x tykkelse
230 x 2,5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Valg av tykkelse på kutteskive er 3 x materialtykkelse
Eks. 125mm x 1,0 = 3mm materialtykkelse