Rondellpapir KP 125mm
- Tørrslipepapir til sliping av ubehandlet mykt og hardt treverk, MDF, OSB, finerplater og kryssfiner.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Diameter | Korning | Hullmønster | Klebesystem | Egnede maskiner | Slipemiddelmateriale | Backingmateriale | Diameter for senterhull | Farge | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0583352004961 50
|
Slipep.rond. br.lås KP 125mm K 40
|
Form
Skive
|
Diameter
125 mm
|
Korning
P40
|
Hullmønster
Flere perforeringer
|
Klebesystem
Borrelås
|
Egnede maskiner
Eksenterdiameter 125 mm
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (hvit korund)
|
Backingmateriale
Elektronisk papir
|
Diameter for senterhull
12 mm
|
Farge
Brun
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Produktvekt (per element)
14.960 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0583352006961 50
|
Slipep.rond. br.lås KP 125mm K 60
|
Form
Skive
|
Diameter
125 mm
|
Korning
P60
|
Hullmønster
Flere perforeringer
|
Klebesystem
Borrelås
|
Egnede maskiner
Eksenterdiameter 125 mm
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (hvit korund)
|
Backingmateriale
Elektronisk papir
|
Diameter for senterhull
12 mm
|
Farge
Brun
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Produktvekt (per element)
12.000 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0583352008961 50
|
Slipep.rond. br.lås KP 125mm K 80
|
Form
Skive
|
Diameter
125 mm
|
Korning
P80
|
Hullmønster
Flere perforeringer
|
Klebesystem
Borrelås
|
Egnede maskiner
Eksenterdiameter 125 mm
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (hvit korund)
|
Backingmateriale
Elektronisk papir
|
Diameter for senterhull
12 mm
|
Farge
Brun
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Produktvekt (per element)
8.660 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0583352010961 50
|
Slipep.rond. br.lås KP 125mm K100
|
Form
Skive
|
Diameter
125 mm
|
Korning
P100
|
Hullmønster
Flere perforeringer
|
Klebesystem
Borrelås
|
Egnede maskiner
Eksenterdiameter 125 mm
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid (hvit korund)
|
Backingmateriale
Elektronisk papir
|
Diameter for senterhull
12 mm
|
Farge
Brun
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Produktvekt (per element)
7.520 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Tekniske data
Aluminiumoksid slipekorn
Farge: Brunrød
Borrelås 125mm