Slipeutstyr 50 mm og maskin i sortiment 32 deler
- Små rondeller og kompakt maskin gir meget god tilgjengelighet på trange områder
- Systemet egner seg godt til sliping av sveisepunkt, fjerning av rust, fjerning av pakninger osv.
*KOMPLETERING AV SORTIMENTET FINNES PÅ ART.NR
*0580 005
*0673 000
*067322 50
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Bredde | Harmonisert systemkode | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964057800961 1
|
Sortiment 50mm slip inkl. maskin
|
Antall deler i sortiment/sett
32 STK
|
Bredde
400 mm
|
Harmonisert systemkode
68052000000
|
Høyde
100 mm
|
Lengde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
2736.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
*Trykkluft slipemaskin art.nr.07032320(ikke lagerført i Norge)
Verktøyholder: 5 x 1,25 mm
Maks. tomgangsturtall: 15000 o/min
Maskinvekt:0,72 kg
Luftforbruk:113 l/min
Arbeidstrykk:6.3 bar
Tilkoblingsgjenger: 1/4`G
Inneholder 32 deler