FLEX borrelås tallerken -D150mm-XFE/XCE
- Original FLEX borrelås tallerken til FLEX XFE og XCE polerings maskiner
- Originalt dele nummer: 487.988
- Diameter 150mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Produktvekt (per element) | Klebesystem | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501007580990 1
|
FLEX borrelås tallerken -D150mm-XFE/XCE
|
Diameter
150 mm
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Klebesystem
Borrelås
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|