FLEX borrelås tallerken -D75MM-PXE80
- Original FLEX borrelås tallerken til FLEX PXE polerings maskiner
- Originalt dele nummer: 492.361
- Diameter 75mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Klebesystem | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501010232990 1
|
FLEX borrelås tallerken -D75MM-PXE80
|
Diameter
75 mm
|
Klebesystem
Borrelås
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Materiale
Solid rubber/PVC
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|