Slipetallerken 3M for fiberrondell
Rett fleksibel bakplate for fiberrondeller. Anbefales for finere korn på både slette og ujevne overflater når en finere finish ønskes.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M64858 990 1
|
3M bakplate for fiberrondell 125mm (FIN)
|
Diameter
125 mm
|
Form
Flat
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Produktvekt (per element)
171.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Ø125mm
- Velg mellom M14 innv. gjenger eller 5/8" innv. gjenger
- For vinkelsliper