Slipetallerken For ETS 150-5.0-E Power (art: 5707730) Ø150mm
- Slipetallerken For ETS 150-3.0-E Power og ETS 150-5.0-E ekenterslipere
- Tre versjoner; Myk, medium og hard *God luftgjennomstrømning og med multi hull så luftekanalene passer på de felste slipepapir hullinger på markedet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Hardhet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5707730004990 1
|
Slipetallerken F 5707730 soft 150mm
|
Diameter
150 mm
|
Hardhet
For slipeplater
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5707730005990 1
|
Slipetallerken F 5707730 medium 150mm
|
Diameter
150 mm
|
Hardhet
For slipeplater
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5707730006990 1
|
Slipetallerken F 5707730 hard 150mm
|
Diameter
150 mm
|
Hardhet
For slipeplater
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|