Punktsveisebor for Variodrill i HSCO med Magma belegg
- Dekker hele spekteret med stål fra normalstål til høyfaststål (opp til 1200N/mm².
- 2 skjærs-geometri med spesialformet selvsentrene spiss og kanter slik at borbrekkasje unngås.
- Magma belegg som tåler varme opp til 800°C
- Ingen kjørning nødvendig
- Varer opp til 9 ganger lengre enn HSS bor
- Høy skjærehastighet, opp til 50% høyere enn bor uten belegg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kvalitet | Kuttemateriale | Overflate | Antall tenner | Egnet for strekkfasthet opptil | Diameter | Lengde | Akseldiameter | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0710140080961 1
|
Punktsveisebor VD 90 HCSO 8X44mm
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Magma multilayer coating
|
Antall tenner
2 STK
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
44 mm
|
Akseldiameter
7.5 mm
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
11.100 g
|
Skaftlengde
16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Brukertips: Boret skal bringes opp i hastighet før det settes i sveisepunktet. Sett borspissen forsiktig ned og bor deretter med jevnt trykk. Bruk maskin med bøyle overalt der dette er mulig.
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0703090 061 1
|
Punktsveisedrill Vario-Drill VD-90
|
Forp/Min.best.
1
|