Punktsveisebor HSCO Magma Longlife
- Følger DIN 1897 standaren.
- Fast sentreringsspiss, ingen kjørning
- Magma multilags belegg for bedre kjøling og mindre friksjon
- Sentrerings spissen tåler også stål av høyere fasthetsklasse
- Kan benyttes i alle vanlige bormaskiner
- Lang levetid pga. HSCO materialkvalitet i boret
- For stålkvaliteter opp til 1200 N/mm²
- Høyest tillatt omdreiningshastighet:
- Bore hastighet:
- Ø 8 mm opp til 1200 o/min
- Ø 10 mm opp til 730 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kvalitet | Kuttemateriale | Overflate | Egnet for strekkfasthet opptil | Diameter | Lengde | Sponsporlengde | Akseldiameter | Skaftform | Levetid (poengsystem) | Borehastighet (poengsystem) | Borhullkvalitet (punktsystem) | Allsidighet (punktsystem) | Boreatferd (poengsystem) | Bordiameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Skaftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0710740080961 1
|
Punktsveisebor HSCO DIN1897 Ø8mm L: 79mm
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Magma multilayer coating
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Diameter
8 mm
|
Lengde
79 mm
|
Sponsporlengde
37 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Bordiameter
8 mm
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
23.100 g
|
Skaftlengde
43 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0710740100961 1
|
Punktsveisebor 10mm
|
Kvalitet
Würth-Standard
|
Kuttemateriale
Hurtigstål med 5 % kobolt
|
Overflate
Magma multilayer coating
|
Egnet for strekkfasthet opptil
1200 N/mm²
|
Diameter
10 mm
|
Lengde
89 mm
|
Sponsporlengde
43 mm
|
Akseldiameter
10 mm
|
Skaftform
Sylinderformet
|
Levetid (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borehastighet (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Borhullkvalitet (punktsystem)
4 av 4 punkter
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Boreatferd (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Bordiameter
10 mm
|
Materiale
Hurtigstål med 5 % koboltinnhold
|
Produktvekt (per element)
41.100 g
|
Skaftlengde
46 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Tips for bruk og lang levetid på sentreringsspiss: Bruk aldri maskiner med slag eller pendlende chuck. Still maskinen inn på riktig omdreiningshastighet.