HSS bimetall baufilblad Normal tanning
- Egnet for verktøystål, konstruksjonsstål og rustfritt stål
- Bimetall tenner
- Tannsiden er høylegert skjærestål og ryggsiden er utført i seigt verktøystål
- Den mest moderne produksjons-teknikken garanterer kvalitet og presisjon
- Sveisingen utføres i vakuum
- Raskere arbeid, lenger standtid
- ISO 2336
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. materialtykkelse | Lengde | Bredde | Tykkelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
060330013 090 50
|
Baufilblad Zebra 24T.
|
Maks. materialtykkelse
2 mm
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
12.5 mm
|
Tykkelse
0.63 mm
|
Harmonisert systemkode
82021000000
|
Produktvekt (per element)
18.260 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0603300133090 50
|
Baufilblad Zebra 32T.
|
Maks. materialtykkelse
2 mm
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
12.5 mm
|
Tykkelse
0.63 mm
|
Harmonisert systemkode
82021000000
|
Produktvekt (per element)
18.200 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|