Sirkelsagblad 24 tenner for batterimaskiner Ø 190mm
- Hardmetallblad for batteridreven håndsirkelsag
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
- Hulldameter Ø 30mm
- Tynt blad, kun 1,8/1,2mm tykt.
- 24 tenner
- Maks rotasjonshastighet 8000 o/min
- Original sagblad til M-cube® AHKS 18-68 Compact
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610281924961 1
|
Sirkelsagblad HM 190X1,8/1,2X30 24t
|
Antall tenner
24 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
8000 1/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
30 mm
|
Diameter
190 mm
|
Harmonisert systemkode
820231000000
|
Hovedbladtykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
311.000 g
|
Sagebredde
1.8 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
1,8 / 1,2 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
190 x 1,8 / 1,2 x 30 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til batterisirkelsager beregnet for kapping i tre
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5701411000961 1
|
Batterisirkelsag AHKS 18-68 eske
|
Forp/Min.best.
1
|