Sirkelsagblader 24 tenner for batterimaskiner Ø 85mm
- Hardmetallblad for batteridreven håndsirkelsag
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
- Hulldameter Ø 15mm
- Tynt blad, kun 1,1/0,7mm tykt.
- 24 tenner
- Maks rotasjonshastighet 18000 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Reduksjonsringdiameter | Sagebredde | Sponvinkel | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610085200961 1
|
Sirkelsagblad HM Ø 85 x20x15
|
Antall tenner
20 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
18000 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
15 mm
|
Diameter
85 mm
|
Harmonisert systemkode
82023100000
|
Hovedbladtykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
62.000 g
|
Reduksjonsringdiameter
15 mm
|
Sagebredde
1.1 mm
|
Sponvinkel
5 Grad(degree)
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
1,1 / 0,7 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
85 x 1,1 / 0,7 x 15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til batterisirkelsager beregnet for kapping i tre