Sirkelsagblader 24 tenner for batterimaskiner Ø165mm
- Hardmetallblad for batteridreven håndsirkelsag
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
- Hulldameter Ø 16mm
- Tynt blad, kun 1,6mm tykt.
- 24 tenner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610616024961 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 165X24X16 24t
|
Antall tenner
24 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Borehull
16 mm
|
Diameter
165 mm
|
Harmonisert systemkode
82023100000
|
Hovedbladtykkelse
1.6 mm
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Sagebredde
1.8 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
1,8 / 1,6 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
165 x 1,8 / 1,6 x 16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til batterisirkelsager beregnet for kapping i tre