Sirkelsagblader 36 tenner for batterimaskiner Ø165mm
- Hardmetallblad for batteridreven håndsirkelsag
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
- Hulldameter Ø 20mm
- Tynt blad, kun 1,8 mm tykt.
- 36 tenner
- Original blad til HKS 18-A
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Maks. omdreiningshastighet | Sidehull | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Materiale | Produktvekt (per element) | Sagebredde | Sagebredde/hovedbladtykkelse | Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610716536961 1
|
Sirkelsagblad Hardmetall 165X36X20 36t
|
Antall tenner
36 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Maks. omdreiningshastighet
9500 o/min
|
Sidehull
To drillhull, 6 mm hulldiameter, 32 mm stigningsdiameter
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
20 mm
|
Diameter
165 mm
|
Harmonisert systemkode
820231000000
|
Hovedbladtykkelse
1.2 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
516.000 g
|
Sagebredde
1.8 mm
|
Sagebredde/hovedbladtykkelse
1,8 / 1,2 mm
|
Diameter x sagebredde/hovedbladtykkelse x borhull
165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til batterisirkelsager. Beregnet for kapping i: Hardt tre Mykt tre MDF Sponplate Sponplate (belagt) Sponplate (finert)