Hardmetall bor 4 skjær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Akseldiameter | Type | Bredde | Høyde | Kabellengde | Maks. strømstyrke | Maskinvekt | Min. strømstyrke | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PÅ-tid ved maks. strøm (40°C) | Skaftlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5952627020990 1
|
Hardmetal bor Ø8 4 skjær
|
Lengde
|
Akseldiameter
8 mm
|
Type
|
Bredde
|
Høyde
|
Kabellengde
|
Maks. strømstyrke
|
Maskinvekt
|
Min. strømstyrke
|
Nominell spenning
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
PÅ-tid ved maks. strøm (40°C)
|
Skaftlengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes på A, B stolper karosseri
Brukes på rammevanger
Brukes på takplate Toyota Pro-Ace
OBS/Advarsel
Husk og bruke skjæreolje
Tekniske data
Spesialbor for bærende konstruksjoner inntil 2000NM