Varifix Brakett-skjøt for Power-lock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Bredde | Høyde | Tykkelse | Innvendig bredde på profil | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Produktvekt (per element) | Overflate | Materiale | Bærekraft | Boring i avlangt hull | Harmonisert systemkode | Vekt | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004040961 10
|
Varifix brakett-skjøt for power lock
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
50 mm
|
Høyde
41 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Innvendig bredde på profil
40 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hullavstand
108 mm
|
Produktvekt (per element)
430.000 g
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Boring i avlangt hull
24 mm
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Vekt
430 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...;
Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne 41 x 41 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L): 160 mm
Bredde (B): 50 mm
Høyde (H): 41 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Innvendig bredde på profil (BP): 40 mm
Lengde på avlangt hull (LL1): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB1): 20 mm
Hullavstand (LA): 108 mm
Produktvekt (per element): 430 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)