Varifix Brakett-skjøt PRFL 41/41-41/82 Heavy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Bredde | Profilhøyde | Profilbredde | Tykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Vekt | Materiale | Overflate | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004081961 1
|
Varifix brakett-skjøt 41/41-41/82-Heavy
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
210 mm
|
Bredde
54 mm
|
Profilhøyde
35 mm
|
Profilbredde
42 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hullavstand
50 mm
|
Vekt
995 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
72166110000
|
Produktvekt (per element)
995.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...;
Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne:
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L1): 210 mm
Bredde (B1): 54 mm
Profilhøyde (HP): 35 mm
Profilbredde (BP): 42 mm
Tykkelse (t1): 6 mm
Lengde på avlangt hull (LL): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB): 20 mm
Hullavstand (LA1): 50 mm
Vekt: 995 g
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0862104050005 20
|
Varifix quick fastener power knob 41
|
Forp/Min.best.
20
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)