Varifix Hjørnekobling 45° 4 hull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Leglengde | Legbredde | Tykkelse | Diameter på rundt hull | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Overflate | Materiale | Vekt | Antall hull | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004072961 20
|
Varifix Hjørnekobling 45°-4 hull. Power
|
Egnet for monteringsskinne
|
Leglengde
120 mm
|
Legbredde
40 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Diameter på rundt hull
24 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hullavstand
48.5 mm
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Vekt
300 g
|
Antall hull
4 STK
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
274.750 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Bruksområder
Egnet for monteringsskinner
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm
41 x 128 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Elzink
Leglengde (L1): 88 mm
Legbredde (B): 40 mm
Tykkelse (t): 6 mm
Diameter på rundt hull (RL): 13 mm
Hullavstand (LA): 35 mm
Vekt: 300 g
Antall hull: 4 STK
Versjon: Rundt hull
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)