VARIFIX Skinne skjøt 3D Power-Lock
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Lengde 2 | Bredde | Bredde 2 | Tykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hullavstand | Vekt | Materiale | Overflate | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004100961 4
|
Varifix skinne-skjøt 3D PRF L41 power lo
|
Egnet for monteringsskinne
|
Lengde
106 mm
|
Lengde 2
62 mm
|
Bredde
49 mm
|
Bredde 2
47 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hullavstand
54 mm
|
Vekt
760 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
72166110000
|
Produktvekt (per element)
726.750 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 82 mm
41 x 44 mm
41 x 124 mm
41 x 62 mm
41 x 41 mm
41 x 22 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L1)
106 mm
Lengde 2 (L2):62 mm
Bredde (B1):49 mm
Bredde 2 (B2):47 mm
Tykkelse (t1):6 mm
Lengde på avlangt hull (LL):36 mm
Bredde på avlangt hull (LB): 20 mm
Hullavstand (LA1): 54 mm
Vekt: 0,76 kg
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)