VARIFIX Skinne skjøt PRF L41 T-form
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Lengde 2 | Bredde | Bredde 2 | Profilhøyde | Profilbredde | Tykkelse | Lengde på avlangt hull | Bredde på avlangt hull | Hulldiameter | Hullavstand | Hullavstand 2 | Vekt | Materiale | Overflate | Høyde | Produktvekt (per element) | Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862004090961 4
|
Varifix skinne-skjøt PRF L41 T-shaped
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
|
Lengde
120 mm
|
Lengde 2
180 mm
|
Bredde
54 mm
|
Bredde 2
40 mm
|
Profilhøyde
40 mm
|
Profilbredde
42 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Lengde på avlangt hull
36 mm
|
Bredde på avlangt hull
20 mm
|
Hulldiameter
24 mm
|
Hullavstand
54 mm
|
Hullavstand 2
114 mm
|
Vekt
695 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
126 mm
|
Produktvekt (per element)
695.000 g
|
Lengde på avlangt hull/bredde på avlangt hull
36 x 20 mm
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 41 mm
Tekniske data
Materiale: Konstruksjonsstål, 1.0037, tidligere S235 JR
Overflate: Elzink
Lengde (L1): 120 mm
Lengde 2 (L2): 180 mm
Bredde (B1): 54 mm
Bredde 2 (B2): 40 mm
Profilhøyde (HP): 40 mm
Profilbredde (BP): 42 mm
Tykkelse (t1): 6 mm
Lengde på avlangt hull (LL): 36 mm
Bredde på avlangt hull (LB): 20 mm
Hulldiameter (RL): 24 mm
Hullavstand (LA1): 54 mm
Hullavstand 2 (LA2): 114 mm
Vekt: 695 g
Høyde: 126 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)