Radon- og UV-tape DAFA
DAFA UV-tape brukes til tetning av radonsperrer. Den er spesielt egnet for utendørs bruk under vanskelige arbeids- og byggeforhold
- For overlapping på radonsperrer
- reparasjoner på radonsperrer
- krevende radonsperreskjøter¨
- Er også beregnet utvendig bruk
DAFA UV-tape er en ensidig akryltape med nøytral sort overflate. Den har eksepsjonell styrke og vedheft. DAFA UV-tape tåler direkte sollys, periodisk kraftig regn, fuktighet og store temperaturvariasjoner uten å miste vedheftsegenskapene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0992850106990 10
|
Radon UV-Tape DAFA 60mm x 25m
|
Lengde
25 m
|
Produktvekt (per element)
300.000 g
|
Tykkelse
|
Bredde
60 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Tykkelse: (Uten fôring) 0,30 - 0,33 mm (DIN EN 1942)
- Vekt: 230-250 g/m² (DIN EN ISO 536)
- Limstyrke: 30 N / 25 mm (DIN EN 1939)
- Arbeidstemperatur: >+5° C
- Temperaturbestandighet: Fra -40 °C til +80 °C
- Løsemiddelfri og vannbasert
Ved montering må overflatene må være tørre og frie for støv og olje.
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)