Fuglegitter
- Sikrer tilførsel av luft til luftesjiktet i taket
- Meget værbestandig
- Råtner ikke
- Hindrer at løv, barnåler, småfugler o.l. kommer opp under taktekningen
- Kan benyttes sammen med alle typer takstein
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Bredde 1 | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681011102090 50
|
Løv- og fuglegitter m vent. sort 1m
|
Produktvekt (per element)
220.000 g
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39259080000
|
Bredde 1
90 mm
|
Farge
Antrasitt
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|