STAMISOL Rørmansjett 15-22mm
- STAMISOL luft- og vanntett mansjett er ideell for liming av STAMISOL Undertak membran og STAMISOL fasademembraner.
- Mansjetten limes med STAMCOLL N55 eller STAMCOLL AS lim for STAMISOL-produkter.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. diameter | Maks. diameter | Lengde | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0681001166990 5
|
Rørmansjett 15-22mm. 160X160mm
|
Min. diameter
15 mm
|
Maks. diameter
22 mm
|
Lengde
160 mm
|
Bredde
160 mm
|
Harmonisert systemkode
560314900900
|
Produktvekt (per element)
27.020 g
|
Min./maks. diameter
15-22 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For rask og sikker montering rundt gjennomføringer i Stamisol undertak og fasademembraner. Passer Ø15-22mm
- Tilbehør til Stamisol ECO, DW, PACK 350/500, FI, FA, Effect og Color
OBS/Advarsel
Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må underlaget primes. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.
Tekniske data
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893700132990 1
|
Stamisol lim Stamcoll N55 5l
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893700130990 20
|
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml
|
Forp/Min.best.
1
|