Takåsanker Vario Universal
- Enkel montering og meget tidsbesparende
- Fleksibilitet pga. valg av skruelengde
- Monteres med Assy treskruer - art.nr 0190 726 xxx
- Ved montering i henhold til spesifikk anvisning, oppnås en kapasitet på inntil 0,6 kN pr. festepunkt
- Innfesting av takåser/møneåser dim. 24 x 48 og 30 x 50 stående
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Sikring av dreiebenktykkelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
068101440 061 100
|
Takåsanker Vario Universal 24 X 48mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Sikring av dreiebenktykkelse
|
Harmonisert systemkode
39259080000
|
Produktvekt (per element)
25.280 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
- Monteres med skruer Ø6 mm, div. lengder (min. L = 80 mm)
- Takås-anker monteres med Assy treskruer med senkhode, art. nr. 0190726xxx(060-160) i 60-160 mm lengde etter behov.