Arbeidslampe LED 20W
- Oppladbar arbeidslampe med Li-ion batteri (8800mAh)
- 4,5 timers driftstid
- Hendig lampe for servicearbeider
- Lampehus i aluminium
- Leveres med gulvstativ med gummiføtter
- Lampen lader kun når lampen er slått av
Utgått fra hovedlager, finnes i flere av våre butikker. Velg butikk å se lagerstatus.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 1640 Lumen
- 3000 Kelvin
- Størrelse (LxBxH): 215 x 185 x 295 mm
- Lader 230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65