Arbeidslampe LED 20W oppladbar
Würth 20W LED arbeidslampe
- Oppladbar arbeidslampe med Li-ion batteri 7,4V (8,8Ah)
- 3 timers driftstid ved full styrke
- Ladetid ca. 5 timer
- Hendig lampe for servicearbeider
- Ved enkel berøring på (på/av) knappen kan man velge mellom 2 lysstyrker
- Lampehus i aluminium med gummibeskyttelse på kantene, inklusiv stativ for både å kunne stå på gulv og til og henges opp.
- Leveres med nettlader for 230W og 12V billader
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- 2000/1000 Lumen
- 5000 Kelvin
- Størrelse (LxBxH): 193 x 132 x 216 mm
- Lader 230V og 12V billader
- Tetthetsgrad: IP 65