Knappecellebatterier
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IEC-betegnelse for knappecellebatterier | Nominell spenning | Diameter | Høyde | Type oppladbart batteri/batteri | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827081616061 10
|
Knappecellebatteri Cr1616 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
16.0 mm
|
Høyde
1.6 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827081620061 10
|
Knappecellebatteri Cr1620 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
16.0 mm
|
Høyde
2 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
3.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827081632961 10
|
Knappecellebatteri Cr1632 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
16.0 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
1.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827082016061 10
|
Knappecellebatteri Cr2016 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
20.0 mm
|
Høyde
1.6 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827082025061 10
|
Knappecellebatteri Cr2025 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
20.0 mm
|
Høyde
2.5 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
4.400 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827082032061 10
|
Knappecellebatteri Cr2032 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
20.0 mm
|
Høyde
3.2 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827082430961 10
|
Knappecellebatteri Cr2430 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
24.0 mm
|
Høyde
3.0 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
4.200 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827082450090 1
|
Knappecellebatteri Cr2450 3V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
3 V/DC
|
Diameter
24 mm
|
Høyde
5 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
8.800 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
082776 990 1
|
Knappecellebatteri Lr44 GP76A 1,5V
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
IEC-beskrivelse + annen beskrivelse
|
Nominell spenning
1.5 V
|
Diameter
7.9 mm
|
Høyde
3.6 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0827011108990 1
|
Knappecellebatteri Cr11108 3V 1/3N
|
IEC-betegnelse for knappecellebatterier
CR 11108
|
Nominell spenning
3 V/AC
|
Diameter
11.6 mm
|
Høyde
10.8 mm
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Rund celle
|
Produktvekt (per element)
23.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827082430961 10
|
Knappecellebatteri Cr2430 3V
|
Forp/Min.best.
10
|
Artikkelnummer
0827082450090 1
|
Knappecellebatteri Cr2450 3V
|
Forp/Min.best.
1
|