Würth ladbart AA batteri NiMh 1,2V/2400mAh
- Forhåndsladet, klar til bruk
- Størrelse AA/LR06/UM3
- Kan i de fleste tilfeller erstatte engangsbatterier.
- 1,2 V
- 2400 mAh
- Nyeste NiMh teknologien
- Ingen "Memmory effekt"
- Lav selvutladningsrate: Opptil 85 % kapasitet etter 12 måneder
- Driftstemperatur fra -20 °C til +50 °C
- Livssyklus: Opptil 1000 ganger
- Bærekraftig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Strømkrevende produkter
- Radio
- Hørselsvern
- Lykter
- Digitalkameraer
- Blitz
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)