Batterilader 12V 6A + Li
SmartCharge 6A + Li er ideell for vedlikeholdslading av ethvert 12V bly/syre- og Lithium batteri. Displayet er intuitivt og kablene og klemmene er enkle å feste, noe som gjør den kompakt og enkel å lagre i bilen eller garasjen.
Lett å bruke Fest klemmene på batteriets poler, sett kontakten i et støpsel og trykk inn på-knappen – SmartCharge tar hånd om resten, og vil automatisk optimalisere lading av ditt bly/syre batteri. Press på Li-knappen for å starte Lithium ladeprogrammet.
Sikkerhet SmartCharge 6A er selvfølgelig sikret mot gnister, kortslutning og omvendt polaritet. Den automatisk regulerte ladekurven optimaliserer lading og beskytter batteriet.
PowerSupply Noen ganger trenger du tilgang til kontinuerlig strøm, for eksempel ved batteribytte eller om du vil ha strøm til en 12V-enhet. Funksjonen aktiveres enkelt ved å holde inne PÅ-knappen i 5 sekunder. Laderen vil da automatisk levere 13,6V. Dette indikeres ved at alle LED-lysene blinker én og én i syklus fra bunn til topp.
Test og prisvinner SmartCharge-familien kan vise til en rekke utmerkelser:
Testvinner – test av smartladere til båt i Båtmagasinet.
Testvinner – test av smartladere til bil i finske Moottori.
Design for Alle – pris for universell design – Norsk Designråd (nå DOGA).
Merket for God Design – Norsk Designråd (nå DOGA).
Funksjoner – SmartCharge 6A Lithium
- Enkelt og brukervennlig grensesnitt og display.
- Tilpasser seg automatisk til størrelsen (Ah) på ditt bly/syre batteri.
- Innebygget Power-Supply modus.
- Batteristatus for overvåkning i displayet.
- Beskyttet mot kortslutning og omvendt polaritet.
- Integrerte kabelspor for kompakt sammenpakking.
- Ingen overlading.
- Temperaturkorrigert ladeforløp (gjelder standard ladekurve, ikke lithium).
- Mulighet for lading av lithium batterier med innebygget BMS (Battery Management System).
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Helisolerte ladeterminaler | Kabeltverrsnitt | IP-beskyttelsesklasse | Strømforsyningsspenning | Gnistbeskyttelse | Min. driftstemperatur | Maks. driftstemperatur | Lengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Temperatursensor ladeterminal | Maks. ladespenning ved 12 V | Ladestrøm ved 12 V | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Bredde | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Produktvekt (per element) | Kabellengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501016947990 1
|
DEFA SmartCharge 12V 6A + Li
|
Høyde
54 mm
|
Helisolerte ladeterminaler
Ja
|
Kabeltverrsnitt
1.3 mm²
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Strømforsyningsspenning
230 V
|
Gnistbeskyttelse
Ja
|
Min. driftstemperatur
-40 °C
|
Maks. driftstemperatur
+40 °C
|
Lengde
210 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Temperatursensor ladeterminal
Ja
|
Maks. ladespenning ved 12 V
14.4 V
|
Ladestrøm ved 12 V
6 A
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
1.25 m
|
Bredde
90 mm
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Produktvekt (per element)
735.000 g
|
Kabellengde
2 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Personbiler, motorsykler, snøscooter, ATV, båt osv.
Tekniske data
Produsert etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.