2-kanals AutoScope
Beskrivelse
Diagnosesystemene på biler har kommet langt for å lokalisere feil. Men disse systemene er ikke perfekte, og de dekker ikke alt (feilsignaler og feil som kommer og går). Den virkelige utfordringen som forvirrer de fleste bilmekanikere er å diagnostisere "ikke kodede" feil. Bilenes diagnosesystem er laget med nokså vide grenser for sensorer, aktuatorer, tilkoblinger og terminaler. Når en komponent konsekvent overgår sin grense blir en feilkode generert. Men for å holde garantikostnadene nede, blir ikke toleransen satt til å fange alle varianter selv om disse kan forårsake en del hodebry. Som følge av dette, ser flere og flere bilmekanikere og teknikere behovet for å ha et oscilloscope. ELIT 780B og ELIT 790B OBDII er et AutoScope/grafisk multimeter, et kraftig og universelt verktøy for feilsøking på de mest kompliserte feilene som kan oppstå på dagens elektroniske systemer i kjøretøyer. Modell ELIT 790B OBDII har i tillegg OBDII (EOBDII) kodeavleser for avlesning og sletting av feilmeldinger via 16-pins OBDII kabel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Friboks
- Alle menyer og tekst i display er på norsk
- Komplett brukerveiledning på norsk med beskrivelse av fremgangsmåter, feilsøking og forklaring av sensor-funksjoner m.m.
- Hele instrumentet er menystyrt og meget brukervennlig
- Fullt funksjonelt multimeter
- Innlagt test av de fleste sensorer med referansekurve, feilsøkingstips og oppkoblingshjelp
- Test av virkelig sekundær tennspenning, brennspenning og brenntid
- Ny funksjon for dynamisk kompresjonstest ved måling av strømtrekket fra batteriet ved startforsøk (krever strøm-tangadapter ELIT 14E). Gir en enkel sammenligning av kompresjonen til hver sylinder
- Instrumentet har internt minne for lagring av skjermbilder som kan tas ut igjen til PC via USB-porten
- Oppladbare NiMH batterier med en kontinuerlig driftstid på ca. 4 timer uten displaylys
- Sveipverdi fra 1μs til 50 sek.
- Instrumentet kan oppgraderes med nye funksjoner og rettelser via USB porten, og vil således ikke eldes i bruksfunksjoner
Tekniske data
- Båndbredde: DC til 5MHz, sampling: 25M/sekund
- Display: 280 x 240 piksler (aktiv) m/lys
- LCD størrelse: 80 x 90 mm
- Størrelse: 230 x 120 x 50 mm
- Vekt komplett sett: 4000 g
Tekniske data
|
||
Spenning ACV | 0-600 V | ± (0,5%+5s) |
Spenning DCV | 0-600 V | ± (0,3%+5s) |
ACA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
DCA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
Motstand | 0-30 MΩ | ± (0,5%+5s) |
Frekvens | 0-5 MHz | ± (0,1%+3s) |
Sweep rate | 1 us til 50 sek. | 1, 2, 5 ... |
Temperatur | -50° til +1300°C | ± (3°C) |
Summer | <70 Ω | respons 1 ms |
Diodetest | 3,0 V | ± (2%+5s) |
Turtallsmåling | 0-20 k o/min. | ± (2RPM) |