Strømtang ELIT E7 II
I dette instrumentet har vi tre instrumenter i ett, en åpen strømtang, et multimeter og en spenningsdetektor. Dette i tillegg til en hendig formfaktor, gjør dette instrumentet til en fast følgesvenn gjennom arbeidsdagen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Hovedsakelig et instrument for elektrikere og installatører
Tekniske data
- Enhåndsbetjent
- Automatisk områdevalg
- Berøringsløs spenningsdetektor (VoltSense)
- Data Hold for "frysing" av displayverdier
- 2000 siffers display
- AutoOff (etter 30 min.)
- Utskiftbare måleledninger
- Indikering av lavt batterinivå og overbelastning
- Batterilevetid: 250 timer ved kontinuerlig bruk
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Strøm AC | 0-200A | ± (3,0% + 3 Siffer) |
Spenning AC | 0-600V | ± (1,5% + 5 Siffer) |
Spenning DC | 0-600V | ± (1,0% + 3 Siffer) |
Spennings detektor AC | 50-700 V | |
Motstand | 0-2MΩ | ± (1,0% + 2 Siffer) |
Tempratur | -40°C -til +1000°C | ± (4,0% + 5 Siffer) |
Diodetest | 0-3V | ± (1,5% + 5 Siffer) |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT IV 600V | |
Størrelse | 66x198x46mm | |
Vekt | 280g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)