Uisolerte kabelsko
- Med og uten haker
- Anbefalte tilleggprod.:Utpresserverktøy 07135582.. Utoresserverktøy for 055819056:0713558342 og 0716558343
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055819036 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,25
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
1,7 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.6 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1.25 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
2.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
055819035 005 100
|
Kabelsko flat Hun 0,5-1,25
|
Design
Forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
1,7 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.6 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1.25 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
2.0 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.300 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0558991404005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,0 2,90 rød
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991405005 100
|
Kabeltetting 1,0-1,5 2,90 gul
|
Forp/Min.best.
100
|