Uisolerte kabelsko
- Med haker
- Anbefalt tillegsprod.:Utpresserverktøy 0713558160 Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05589901 005 100
|
Kabelsko rund Hun 1,5-2,5 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05589977 005 100
|
Kabelsko rund Hun 2,1-5,3 3,5 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
3.5 mm
|
Antall låsetaster
2 STK
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
2.1 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
5.3 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.575 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558160960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|