Uisolerte kabelsko
- Med haker
- Anbefalte tilleggsprod.:Utpresserverktøy 0713558130 For 055899077:0713558140
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Min. trådtverrsnitt | Maks. trådtverrsnitt | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
055899077 005 100
|
Kabelsko rund Han 0,75-1,5 1,65 haker
|
Design
Ikke forseglet
|
Boltdiameter
1.65 mm
|
Antall låsetaster
3 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558140960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|