MULTI TACK Dobbeltsidig monteringstape 19mm
- Kan brukes på PP, PE, ABS, PET, PVC, tre, metall, pulverlakkerte overflater, stein, keramiske fliser, lakkerte overflater, glass, grove og porøse overflater.
Overflaten må være ren, tørr og uten støv og fett.
Avfett fortrinnsvis med aceton, isopropanol eller annet avfettingsmiddel. Ikke berør den klebende siden med hendene.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Rullbredde | Rullengde | Tykkelse | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Egnet for bruk på følgende materialer | Holdekraft ved 25mm | Forlengelse ved brudd | Antall ruller | Beholder | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge på klebemiddel | Holdekraft for tildekket side (per lengdeenhet) | Holdekraft for åpen side (per lengdeenhet) | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Produktvekt (per element) | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894909010990 1
|
Multi Tack 19mm x 10m
|
Backingmateriale
Polyesterstoff
|
Klebstoffbasis
Syntetisk gummi
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Rullbredde
19 mm
|
Rullengde
10 m
|
Tykkelse
0.80 mm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
75 °C
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Fuktmotstand
Ja
|
Egnet for bruk på følgende materialer
PE - PolyethylenePP - Polypropylene
|
Holdekraft ved 25mm
55 N
|
Forlengelse ved brudd
30 %
|
Antall ruller
1 STK
|
Beholder
Kartong
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 24 timer
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 15 °C til 30 °C
|
Farge på klebemiddel
Gjennomsiktig/ melkeaktig
|
Holdekraft for tildekket side (per lengdeenhet)
40 N/mm
|
Holdekraft for åpen side (per lengdeenhet)
55 N/mm
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
50 °C
|
Maks. overflatetemperatur
30 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
-10 °C
|
Min. overflatetemperatur
5 °C
|
Produktvekt (per element)
144.000 g
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
-10 til 50 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
24 Måned / fra 15 °C til 30 °C
|
Min./maks. overflatetemperatur
5 til 30 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Påfør tape på objektet.
- Unngå luftbobler mellom tape og underlag.
- Fjern beskyttelsesfolien.
- Press gjenstanden kraftig mot overflaten.
Bruksområder
Auto/Cargo: Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støtfangere
Metall/Bygg: Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, håndtak, terskler, LED-profiler
Rørleggere: Speil, braketter, dekor, dispensere
Tekniske data
- Bakside: Polyester
- Limbunn: Syntetisk naturgummi
- Farge: Gjennomsiktig, matt
- Bredde: 19 mm
- Lengde på rull: 10 m
- Tykkelse: 0,80 mm
- Min./maks. brukstemperatur: -10°C to +75°C
- Maks. kortsiktig temperaturbestandighet: 75 °C
- Ultrafiolett motstand: God
- Limkraft ved 25 mm: 55 N
- Holdbarhet: 12 måneder / ved 0 °C til 30 °C
Tekniske data:
|
|
Klebetype | Polyester |
Bæremateriale | Syntetisk naturgummi |
Farge | Gjennomsiktig, matt |
Tykkelse | 0.8 mm |
Rullengde | 10 m |
Bredde | 19 mm |
Klebeevne på stål (N/ved 25 mm) | ca. 55 N |
Bearbeidingstemp. | +15oC / +30oC |
Temp.bestandighet | -10oC / +75oC |