MULTI TACK Dobbeltsidig monteringstape 9mm
- Kan brukes på PP, PE, ABS, PET, PVC, tre, metall, pulverlakkerte overflater, stein, keramiske fliser, lakkerte overflater, glass, grove og porøse overflater.
Overflaten må være ren, tørr og uten støv og fett.
Avfett fortrinnsvis med aceton, isopropanol eller annet avfettingsmiddel. I kke berør den klebende siden med hendene.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Backingmateriale | Klebstoffbasis | Farge | Rullbredde | Rullengde | Tykkelse | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Ultrafiolettresistens | Fuktmotstand | Holdekraft ved 25mm | Antall ruller | Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Farge på klebemiddel | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. overflatetemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. overflatetemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks. | Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser | Min./maks. overflatetemperatur | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0894909011990 1
|
Multi Tack 9mm x 10m
|
Backingmateriale
Polyetylentereftalat
|
Klebstoffbasis
Solvent akrylat
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Rullbredde
19 mm
|
Rullengde
25 m
|
Tykkelse
0.20 mm
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
200 °C
|
Ultrafiolettresistens
Utmerket
|
Fuktmotstand
Ja
|
Holdekraft ved 25mm
24 N
|
Antall ruller
1 STK
|
Betingelser for temperaturbestandighet/-område - betingelser
etter 24 timer
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
Fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen varmekilder
|
Farge på klebemiddel
Gjennomsiktig/ melkeaktig
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
2 År
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
49 °C
|
Maks. overflatetemperatur
49 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
100 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. overflatetemperatur
10 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
192.000 g
|
Temperaturbestandighet, langtidstemperatur maks.
100 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet/betingelser
-40 til 100 °C / etter 24 timer
|
Min./maks. overflatetemperatur
10 til 49 °C
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
2 År / fra 10 °C til 35 °C, ikke utsatt for sollys, ingen va
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 49 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 100 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
- Påfør tape på objektet.
- Unngå luftbobler mellom tape og underlag.
- Fjern beskyttelsesfolien.
- Press gjenstanden kraftig mot overflaten.
Bruksområder
Auto/Cargo: Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støtfangere
Metall/Bygg: Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, håndtak, terskler, LED-profiler
Rørleggere: Speil, braketter, dekor, dispensere
Tekniske data
- Bakside: Polyester
- Limbunn: Syntetisk naturgummi
- Farge: Gjennomsiktig, matt
- Bredde: 9 mm
- Lengde på rull: 10 m
- Tykkelse: 0,80 mm
- Min./maks. brukstemperatur: -10°C to +75°C
- Maks. kortsiktig temperaturbestandighet: 75 °C
- Ultrafiolett motstand: God
- Limkraft ved 25 mm: 55 N
- Holdbarhet: 12 måneder / ved 0 °C til 30 °C
Tekniske data:
|
|
Klebetype | Polyester |
Bæremateriale | Syntetisk naturgummi |
Farge | Gjennomsiktig, matt |
Tykkelse | 0.8 mm |
Rullengde | 10 m |
Bredde | 9 mm |
Klebeevne på stål (N/ved 25 mm) | ca. 55 N |
Bearbeidingstemp. | +15oC / +30oC |
Temp.bestandighet | -10oC / +75oC |