tesa® 4440 Presisjons maskeringstape utendørs
Kombinasjonen av bæremateriale og den enestående og spesielle klebeformulering gjør det enkelt å fjerne tapen. Det gjør det mulig at arbeide med forskjellige oppgaver efter én enkelt maskering. Den førsteklasses malertapen er en verdifull hjelper for profesjonelt og utfordrende utendørs malearbeid og kan brukes der i opp til 26 uker.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Backing tape | Farge | Bredde | Lengde | Tykkelse | Ultrafiolettresistens | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Forlengelse ved brudd | Lagringsbestandighet fra produksjon | Maks. bearbeidelsestemperatur | Produktvekt (per element) | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501006637990 8
|
Maskeringstape tesa 4440 19mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backing tape
Papir
|
Farge
Blå
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
110 µm
|
Ultrafiolettresistens
6 måneder, utendørs forvitring
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
5 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Produktvekt (per element)
88.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
8
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006638990 6
|
Maskeringstape tesa 4440 25mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backing tape
Papir
|
Farge
Blå
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
110 µm
|
Ultrafiolettresistens
6 måneder, utendørs forvitring
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
5 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006639990 5
|
Maskeringstape tesa 4440 30mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backing tape
Papir
|
Farge
Blå
|
Bredde
30 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
110 µm
|
Ultrafiolettresistens
6 måneder, utendørs forvitring
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
5 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501006640990 4
|
Maskeringstape tesa 4440 38mm x 50m
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Backing tape
Papir
|
Farge
Blå
|
Bredde
38 mm
|
Lengde
50 m
|
Tykkelse
110 µm
|
Ultrafiolettresistens
6 måneder, utendørs forvitring
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forlengelse ved brudd
5 %
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
80 °C
|
Produktvekt (per element)
179.000 g
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
12 Måned / at 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|
Bruksområder
- Profesjonelt utendørs malearbeid (opp til 26 uker)
- Lett gipsarbeid
- Ideell for skarpe malingskanter
- Også egnet for grove overflater
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Bæremateriale | Papir (Glatt) |
Klebetype | Akryl |
Bruddforlengelse | 5% |
Total tykkelse | 110 μm |